Beli honeywell air purifier di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ACL STATICIDE All Purpose Cleaners
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp229.900

    ACL STATICIDE All Purpose Cleaners
    Deskripsi:
    General purpose cleaners, sometimes called all purpose cleaners, remove dirt, grime, and stains from a broad range of surfaces in residential, commercial, and industrial spaces.
    atribut:
    • UNSPSC: 47131805
    • Butyl Free: No
    • Cleaner Form: Liquid
    • Color: Blue
    • Container Size (qt): 1
    • Container Type: Bottle
    • Fragrance: Pleasant Soap
    • NSF Rating: Not Rated
    • Non-Flammable: Yes
    • PH Value: Neutral
    • Primary Chemical: None
    • Properties: Nonflammable
    • Recommended Dilution: Ready to Use
    • Rinse Required: Yes
    • Surfaces for Use On: Hard Nonporous Surfaces
    • VOC Content: 0%
    • pH Level: 7; 9
  2. HONEYWELL Pembersih Udara
    Mulai

    Rp20.999.900

    HONEYWELL Pembersih Udara
    Deskripsi:
    Honeywell F57B Pembersih Udara Elektronik dengan Satu Sel Komersial Berkinerja Berat. Pembersih udara Elektronik Honeywell berfungsi untuk menangkap dengan persentase yang sangat tinggi untuk spora jamur, bakteri, asap rokok, antigen tungau debu, bulu kucing dan aneka serbuk dari udara yang melewati filter. Cara Kerja Pembersih Udara Elektronik: Nama ilmiah untuk proses pembersihan udara adalah : Dua Tahap Presipitasi Elektrostatik, sebagian besar partikel besar ditangkap pada lapisan pra-filter. Sedangkan partikel kecil yang mengalir melewati pra-filter akan menuju ke bagian pertama dari sel dimana mereka disengat oleh listrik. Partikel yang bermuatan kemudian akan terserap seperti magnet dibagian akhir. Udara yang telah dibersihkan akan diedarkan kembali ke ruangan Anda. Kelebihan Electronic Air Cleaner sbb: 1. Pembersih udara elektronik dengan satu sel komersial dan prefilter yang dapat di cuci. 2. Regulator tenaga listrik mandiri berjenis Solid State. 3. LED indikator untuk menunjukkan status ON dan CHECK. 4. Distribusi aliran udara Coanda dengan 3 kecepatan kipas yang digerakan motor. 5. Sangat efektif digunakan untuk ruangan ber-AC yang difungsikan sebagai smoking room untuk menghilangkan asap rokok pada ruangan tersebut.
    atribut:
    • Voltage (V): 220/240
    • Frequency (Hz): 50.0
  3. ACL STATICIDE Pengkilap dan Pelapis Lantai
    Mulai

    Rp3.299.900

    ACL STATICIDE Pengkilap dan Pelapis Lantai
    Deskripsi:
    Finishes protect and restore floors with a scuff-resistant coating. These finishes are applied over sealed floor surfaces and are designed for use with high-speed buffing and burnishing machines.
    atribut:
    • UNSPSC: 47131802
    • Cleaner Form: Liquid
    • Container Size (gal): 1
    • Finish Type: High Gloss
    • Flash Point Temperature (°F): 212
    • For Floor Type: Ceramic; Linoleum; Vinyl
    • Maximum Application Temperature (°F): 90
    • Maximum Coverage Area (ft²): 2000
    • Maximum Drying Time (hour): 2
    • Minimum Application Temperature (°F): 50
    • Minimum Coverage Area (ft²): 1500
    • Minimum Drying Time (hour): 1
    • Packaging: Jug
    • Properties: Low Foam; Biodegradable; Nonflammable
    • Ready to Use/Concentrated: Ready to Use
    • Recommended Dilution: Ready to Use
    • Standards: ESDA 20.20
    • VOC Content: 4%
  4. Sharp Air Purifier (Penjernih Udara)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Sharp Air Purifier (Penjernih Udara)
    Deskripsi:
    Plasmacluster Generator yang terimplentasi ke dalam produk ini, akan melepaskan ion Positif dan Negatif ke udara lalu memburu elemen kasat mata yang berbahaya seperti Virus, Jamur, Alergen, Bau, dsb hingga ke sudut ruangan. Ion tersebut akan membentuk Hidrosil pada permukaan partikel untuk melumpuhkannya. Hidrosil (OH-) merupakan senyawa radikal yang aktif akan mengambil atom hidrogen dan langsung menonaktifkannya, sehingga partikel berbahaya tadi seperti Virus, Jamur, Alergen, Bau dan sebagainya menjadi lumpuh. Ion generator menghasilkan ion-ion Plasmacluster, ion positif dan ion negatif secara aktif mencari mikro organisme, berubah menjadi Hidroksil (OH-) dan menarik dengan cepat Hidrogen (H+) dari mikro organisme yang akan berubah menjadi (H2O), sehingga micro organisme dinonaktifkan. Lampu indikator yang menunjukkan HEPA Filter sudah kotor dan perlu dibersihkan. Daya hisap yang kuat untuk menyaring udara ruangan serta menyebarkan Ion Plasmacluster secara tepat dan merata keseluruh ruangan akan menjaga ruangan agar selalu bersih, sehat dan nyaman bagi penggunanya. Berkat Coanda Airflow, Ion Plasmacluster akan menyebar lebih merata keseluruh ruangan. ion Plasmacluster secara efektif menonaktifkan dan menekan perkembangan bakteri allergen yang terdapat pada debu diudara pada setiap sudut ruangan.
  5. Alpen PVC Pintu Kamar Mandi
    Mulai

    Rp269.900

    Alpen PVC Pintu Kamar Mandi
    Deskripsi:
    Pintu PVC yang biasa digunakan untuk kamar mandi dengan pilihan warna beragam dan tahan lama.
  6. KRISBOW Dehumidifier (Pengering Udara)
    Mulai

    Rp16.999.900

    KRISBOW Dehumidifier (Pengering Udara)
    Deskripsi:
    Krisbow menghadirkan dehumidifier fix wheel sebagai solusi untuk meningkatkan kualitas udara di dalam ruangan. Dirancang dengan rotary compressor yang menggunakan desain berputar untuk menghilangkan kelembapan dari udara secara efisien. Memiliki display LED dengan pengoperasian mudah menggunakan push button. Perawatan dehumidifier ini pun mudah dilakukan karena filter udara dapat dicuci serta pompa air bisa dilepas. Selain itu, dilengkapi handle ergonomis dan roda sehingga mudah dipindahkan. Cocok untuk memenuhi kebutuhan di ruangan dengan cakupan area 85 hingga 170 m².
    atribut:
    • Power Supply: 220-240V/50 Hz
    • Coverage Area (m²): 85-170
    • Operating Temperature (°C): 5-35
    • Packing Dimensions (mm): 610x490x1100
  7. HEINZ Saus Sambal Korean Gourmet Bottle
    Mulai

    Rp22.900

    HEINZ Saus Sambal Korean Gourmet Bottle
    Deskripsi:
    Heinz Korean Gourmet Chili, terinspirasi dari tradisi dan keunikan makanan Korea. Sambal dengan tingkat kepedasan ringan ala Gochujang khas Korea, memberikan sensasi rasa pedas manis yang menggugah selera. Menghadirkan cita rasa dunia ke meja makanmu!Cocok untuk hidanganChicken WingsGyozaCorn Dog
    atribut:
    • Size (g): 325
    • Packaging: Botol
  8. Enerpac Hydraulic Cylinder 200 Ton (Double Acting)
    Mulai

    Rp249.999.900

    Enerpac Hydraulic Cylinder 200 Ton (Double Acting)
    Deskripsi:
    Product Lines : Industrial Tools- Collar threads, plunger threads and base mounting holes for easy fixturing- Baked enamel finish for increased corrosion resistance- Removable hardened saddles protect plunger during lifting and pressing- Built-in safety valve prevents accidental over-pressurization- Plunger wiper reduces contamination, extending cylinder life- CR-400 included on all models
    atribut:
    • Maximum Operating Pressure (bar): 700
    • Capacity Class (tonnage): 200
    • Maximum Cylinder Capacity Advance (kN): 1995
    • Stroke (mm): 152
    • Collapsed Height A (mm): 430
    • Extended Height B (mm): 582
    • Base to Advance Port H (mm): 30
    • Cylinder Bore Diameter E (mm): 114.3
    • Cylinder Effective Area Advance (cm²): 285
    • Cylinder Effective Area Retract (cm²): 145.3
    • Material: Steel
    • Oil Capacity Advance (cm³): 4332
    • Oil Capacity Retract (cm³): 2209
    • Outside Diameter D (mm): 146
    • Plunger Diameter F (mm): 95.2
    • Plunger Type: Solid
    • Return Type: Double-Acting, Hydraulic Return
    • Saddle Diameter J (mm): 71
    • Saddle Protrusion from Plunger K1 (mm): 6
    • Surface Treatment: Paint
  9. HEINZ Saus Sambal Korean Gourmet Pouch
    Mulai

    Rp10.900

    HEINZ Saus Sambal Korean Gourmet Pouch
    Deskripsi:
    Heinz Korean Gourmet Chili, terinspirasi dari tradisi dan keunikan makanan Korea. Sambal dengan tingkat kepedasan ringan ala Gochujang khas Korea, memberikan sensasi rasa pedas manis yang menggugah selera. Menghadirkan cita rasa dunia ke meja makanmu!Cocok untuk hidanganChicken WingsGyozaCorn Dog
    atribut:
    • Size (g): 125
    • Packaging: Pouch
  10. KRISBOW Mesin Slip Rol
    Mulai

    Rp3.799.900

    KRISBOW Mesin Slip Rol
    Deskripsi:
    Slip Roll Machine 0.8 x 305mm
    atribut:
    • Maximum Thickness (mm): 0.8
  11. JUMO Surface Mount Power Controller Current
    Mulai

    Rp77.999.900

    JUMO Surface Mount Power Controller Current
    Deskripsi:
    TYA-202 3-Phase Power ControllerThe micro-processor controlled three-phase power controller Jumo TYA 202 displays all parameters in a backlighted LCD display and is operated using the 4 keys on the front.SCR power controllers are employed where larger resistive and ohmic-inductive loads have to be switched, e.g. in industrial kiln construction and in plastics processing. The SCR power controller comprises two SCRs connected in anti-parallel, the insulated cooling body and the control electronics.The operating modes are burst-firing mode, SSR logical operation, fast logical operation, alpha start and soft start.Available subordinate controls are U, U2, I, I2 and P control.Use of a subordinate control ensures that fluctuations in the supply voltage do not affect the control loop during the control process.Three-phase SCR power controllerSimple configuration of the device through plain text displaySetup program for configuration via USB interfaceTransmission of the setup data is possible even without voltage supply to the device (USB port supplies power)Network load optimization through dual energy managementBurst-firing modeSoft start function with pulse groupsResistance monitoring and limitation for MoSi2 heating elementsTeach-in function for the detection of partial load failureIntegrated diagnostic systems (e.g. rotating field detection)
    atribut:
    • Input Type: Voltage
    • Maximum Operating Temperature (°C): 45
    • Minimum Operating Temperature (°C): 0 (zero)
    • Mounting Type: DIN Rail
    • Output Type: Current
    • Series: TYA-202
    • Supply Voltage (V): 400
  12. Gree Air Purifier Virus Killer (Penjernih Udara)
    Mulai

    Rp4.399.900

    Gree Air Purifier Virus Killer (Penjernih Udara)
    Deskripsi:
    Air Purifier Virus Killer GCF200AANAGree Air Purifier - Virus Killer GCF200AANA dengan UV Desinfection + True HEPA13 Filter, aktif membersihkan virus di udara.
    atribut:
    • Voltage Range (V): 220-240
    • Frequency (Hz): 50
    • Input Power (W): 78
    • CADR Clean Air (m³/hour): 340
    • Application Area (m²): 35-50
    • Dimensions (mm): 265x310x590
Daftar Harga honeywell air purifier Terbaru October 2026
ACL STATICIDE All Purpose CleanersRp229.900
HONEYWELL Pembersih UdaraRp20.999.900
ACL STATICIDE Pengkilap dan Pelapis LantaiRp3.299.900
Sharp Air Purifier (Penjernih Udara)Rp1.499.900
Alpen PVC Pintu Kamar MandiRp269.900
KRISBOW Dehumidifier (Pengering Udara)Rp16.999.900
HEINZ Saus Sambal Korean Gourmet BottleRp22.900
Enerpac Hydraulic Cylinder 200 Ton (Double Acting)Rp249.999.900
HEINZ Saus Sambal Korean Gourmet PouchRp10.900
KRISBOW Mesin Slip RolRp3.799.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)